BTICINO - BTI91863P12H10 PANNELLO POSTERIORE DI CHIUSURA 1300X200 - 91863P12H10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1300 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 975 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543479599
Artikelnummer
BTI91863P12H10
Herstellernummer
91863P12H10
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
975 mm
Breite:
1256 mm
Höhe:
2076 mm
Rastermaß:
1300 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie