BTICINO - BTI91840/K12 MAS - KIT USCITA COLLEGAM LATER M1600 - 91840/K12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 400 mm
Farbe - schwarz
Breite - 600 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199801179
Artikelnummer
BTI91840/K12
Herstellernummer
91840/K12
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


