Startseite

BTICINO - BTI91821N20 MONTANTI 2000MM SPESSORE 20-10 - 91821N20

KopierenKopieren
BTICINO - BTI91821N20 MONTANTI 2000MM SPESSORE 20-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543479803

Artikelnummer

BTI91821N20

Herstellernummer

91821N20

Hersteller

BTI

Montanti per armadi HDX da 6300A altezza 2000mm (n 4)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie