Startseite

BTICINO - BTI91801N126 STRUTTURA BASETESTA E KIT RINFORZO 1300X - 91801N126

KopierenKopieren
BTICINO - BTI91801N126 STRUTTURA BASETESTA E KIT RINFORZO 1300X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1425 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 725 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543479674

Artikelnummer

BTI91801N126

Herstellernummer

91801N126

Hersteller

BTI

Breite:

1425 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

725 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7029

Mit Kabeleinführung:

ja

Kit di base e testata rinforzato per armadi HDX da 6300A - 1300x600mm completo di pannelli passacavi

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie