Startseite

BTICINO - BTI91801/68C MAS HDX - BASE TESTA PANN CIECHI 600X850 - 91801/68C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 975 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199742502

Artikelnummer

BTI91801/68C

Herstellernummer

91801/68C

Hersteller

BTI

Breite:

725 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

975 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

725 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

975 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7029

Mit Kabeleinführung:

nein

Kit di base e testata per armadi HDX 600x850mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie