BTICINO - BTI91801/66C MAS HDX - BASE TESTA PANN CHIUSO 600X600 - 91801/66C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 725 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 725 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199742489
Artikelnummer
BTI91801/66C
Herstellernummer
91801/66C
Hersteller
BTI
Breite:
725 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
725 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
725 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7029
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


