Startseite

BTICINO - BTI91801/33C MAS HDX - BASE TESTA PANN CIECHI 350X350 - 91801/33C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 475 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 475 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199742403

Artikelnummer

BTI91801/33C

Herstellernummer

91801/33C

Hersteller

BTI

Breite:

475 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

475 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

475 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

475 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7029

Mit Kabeleinführung:

nein

Kit di base e testata per armadi HDX 350x350mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie