Startseite

BTICINO - BTI91.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 140MM - 91.220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.1 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014496008749

Artikelnummer

BTI91.220

Herstellernummer

91.220

Hersteller

BTI

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.1 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Campana in bronzo diametro 140 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA