BTICINO - BTI90.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 120MM - 90.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.1 A
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8014496008657
Artikelnummer
BTI90.220
Herstellernummer
90.220
Hersteller
BTI
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA