BTICINO - BTI89.24 SUONERIE - CAMPANA 24VAC DIAMETRO 90MM - 89.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.4 A
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8014496010872
Artikelnummer
BTI89.24
Herstellernummer
89.24
Hersteller
BTI
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA