BTICINO - BTI89.12 SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 90MM - 89.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.3 A
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8014496008527
Artikelnummer
BTI89.12
Herstellernummer
89.12
Hersteller
BTI
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.3 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA