Startseite

BTICINO - BTI82000G MAS MD - 2 GOLFARI PER SOLLEVAMENTO ARMA - 82000G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Transportöse

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199065663

Artikelnummer

BTI82000G

Herstellernummer

82000G

Hersteller

BTI

Ausführung:

Transportöse

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Coppia di golfari M10 da applicare alla testata per il sollevamento degli armadi MDX800

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie