BTICINO - BTI81889 MAS HDR - SBARRA RAME A C 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - Profil
Länge - 1700 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199061689
Artikelnummer
BTI81889
Herstellernummer
81889
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
Profil
Länge:
1700 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=1000A (IP30) - 800A (IP55)