Startseite

BTICINO - BTI81873 MAS HDR - SET PER AREAZIONE ARMADIO - 81873

KopierenKopieren
BTICINO - BTI81873 MAS HDR - SET PER AREAZIONE ARMADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 95 mm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199064765

Artikelnummer

BTI81873

Herstellernummer

81873

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Breite:

40 mm

Höhe:

95 mm

Set di distanziali per aerazione armadi HDX

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie