BTICINO - BTI62B SERIE 62 - INTERRUTTORE VOLANTE 2A BIANC - 62B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schnurschalter
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8012199007304
Artikelnummer
BTI62B
Herstellernummer
62B
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schnurschalter
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Nennstrom:
2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


