BTICINO - BTI5974AT6 BTNET - MAGIC RJ45 UTP CAT6 - 5974AT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199522234
Artikelnummer
BTI5974AT6
Herstellernummer
5974AT6
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
23.1 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


