Startseite

BTICINO - BTI5974AT5 BTNET - MAGIC RJ45 UTP CAT5E - 5974AT5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Magic

EAN

8012199002729

Artikelnummer

BTI5974AT5

Herstellernummer

5974AT5

Hersteller

BTI

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

5E

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

43 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore modulare RJ45 Magic - categoria 5E UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG