BTICINO - BTI5471 MAGIC - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 5471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 250 V
Nennlaststrom - 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 2 kA
Packung
10 ST
EAN
8012199452654
Artikelnummer
BTI5471
Herstellernummer
5471
Hersteller
BTI
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Schutzpegel:
1 kV
Polzahl:
1
Montageart:
Modul
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
nein
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20