BTICINO - BTI5361 MAGIC - DIMMER 220V 100/500W A MANOPOLA - 5361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Seriendimmer - nein
Lastart - ohmsche Last
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199112565
Artikelnummer
BTI5361
Herstellernummer
5361
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
100...500 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


