Startseite

BTICINO - BTI5124 MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK 2NO 48V 10 - 5124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199026497

Artikelnummer

BTI5124

Herstellernummer

5124

Hersteller

BTI

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie