Startseite

BTICINO - BTI506NP AP-Gehause f. Lautspr. WEISS - 506NP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199437637

Artikelnummer

BTI506NP

Herstellernummer

506NP

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

55 mm

scatola da parete bianca 3+3 posti per moduli Livinglight