BTICINO - BTI506LP AP-Gehause f. Lautspr. ANTHR. - 506LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 6
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199437606
Artikelnummer
BTI506LP
Herstellernummer
506LP
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
scatola da parete 3+3 posti LIVING per sirena interna e altoparlante diffusione sonora


