BTICINO - BTI506E Unterputzdose 3+3 Module - 506E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8012199051451
Artikelnummer
BTI506E
Herstellernummer
506E
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
52 mm



