Startseite

BTICINO - BTI5060R MAGIC - PORTALAMPADA 24V ROSSO - 5060R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 24 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199027609

Artikelnummer

BTI5060R

Herstellernummer

5060R

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

24 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

3 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

ja

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

41 mm

Gerätetiefe:

35 mm

portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 rosso

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie