BTICINO - BTI5060B MAGIC - PORTALAMPADA 24V TRASPARENTE - 5060B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Glimmlampe
Mit Blinklicht - nein
Packung
10 ST
EAN
8012199027562
Artikelnummer
BTI5060B
Herstellernummer
5060B
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
24 V
Max. Lampenleistung:
3 W
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
41 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


