BTICINO - BTI505E SCATOLE - DA INCASSO A 5 POSTI - 505E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 5
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
95 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199051413
Artikelnummer
BTI505E
Herstellernummer
505E
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
52 mm


