Startseite

BTICINO - BTI504LP Aufputz-Dose 4M Living - 504LP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199203805

Artikelnummer

BTI504LP

Herstellernummer

504LP

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

38 mm

scatola superficiale per installazione di 4 moduli della serie Living