BTICINO - BTI504LIV TISCHGEHAUSE LIVING 4 MODULE - 504LIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199219479
Artikelnummer
BTI504LIV
Herstellernummer
504LIV
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
140 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Tiefe:
75.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
75.8 mm


