BTICINO - BTI504E Unterputzdose 4Mod.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8012199051338
Artikelnummer
BTI504E
Herstellernummer
504E
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
53.5 mm
scatola in resina da incasso per 4 moduli serie civili 135x74x53,5mm



