Startseite

BTICINO - BTI504BI Aufputzgehause 4-Modul Weiss

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543464533

Artikelnummer

BTI504BI

Herstellernummer

504BI

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

scatola a 4 moduli da parete in resina per installazione di apparecchi delle serie civili