BTICINO - BTI503BP SCATOLE - DA PARETE 3P BIANCA - 503BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199521381
Artikelnummer
BTI503BP
Herstellernummer
503BP
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja


