BTICINO - BTI502LP Aufputz-Dose 2M Living - 502LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199203775
Artikelnummer
BTI502LP
Herstellernummer
502LP
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
38 mm


