Startseite

BTICINO - BTI5013 MAGIC - PULSANTE NO 1P 16A (MARCIA) - 5013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Magic

EAN

8012199019352

Artikelnummer

BTI5013

Herstellernummer

5013

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

40.5 mm

Gerätetiefe:

35.4 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

pulsante NO 1P 16 A 250 Vac (marcia)