Startseite

BTICINO - BTI5007D MAGIC - DEVIATORE 1P 10A CON CHIAVE - 5007D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199025346

Artikelnummer

BTI5007D

Herstellernummer

5007D

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

40.5 mm

Gerätetiefe:

35.4 mm

Einbautiefe:

35.4 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo (non duplicabili)
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie