Startseite

BTICINO - BTI5001 MAGIC - INTERRUTTORE 1P 16A - 5001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199014661

Artikelnummer

BTI5001

Herstellernummer

5001

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

40.5 mm

Gerätetiefe:

35.4 mm

Einbautiefe:

35.4 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

interruttore 1P 16AX 250V a.c.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie