BTICINO - BTI4411C L.NOW - RELE DIMMER CONNESSO - 4411C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Tronic
Lastart - universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang - ja
Lichtwertspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543726136
Artikelnummer
BTI4411C
Herstellernummer
4411C
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Tronic
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
0.7 A
Schaltleistung:
0...150 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein