Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI4215 TASTIERA ANTIFURTO

KopierenKopieren
BTICINO - BTI4215 TASTIERA ANTIFURTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543590898

Artikelnummer

BTI4215

Herstellernummer

4215

Hersteller

BTI

Tastiera multifunzione con display LCD, tasti “soft-touch”, lettore di prossimità per transponder art. 34820..., microfono ed altoparlante integrato per ascolto ambientale. Dotata di due terminali di ingresso/uscita programmabili per il collegamento di sensori. Può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Completa di viti per montaggio in scatola art. 503 - Colore bianco . Caratteristiche tecniche Grado di protezione IP40 Altezza 105mm Larghezza 145mm Profondità 25mmTensione 9,6 – 14,5Vdc Corrente In 15mA stand-by, 400mA maxSerie ITMyHome