BTICINO - BTI393018D PULSANTE AGG SENZA FILI BIANCO KIT COMFO - 393018D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Packung
60 ST
EAN
8005543621455
Artikelnummer
BTI393018D
Herstellernummer
393018D
Hersteller
BTI
Form:
rund
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
ja
Einbautiefe:
0 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
65 mm
pulsante aggiuntivo senza fili - bianco per kit comfort


