Startseite

BTICINO - BTI3769 FLATWALL-PANNELLO COPRIFORO H600 ANTIFUR - 3769

KopierenKopieren
BTICINO - BTI3769 FLATWALL-PANNELLO COPRIFORO H600 ANTIFUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 533 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543640920

Artikelnummer

BTI3769

Herstellernummer

3769

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Breite:

533 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

29.5 mm

Pannello copriforo h=600mm per antifurto.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie