Startseite

BTICINO - BTI374003 IP - POSTO ESTERNO TASTIERA - 374003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Material Front - sonstige

  • Frontplatte Höhe - 400 mm

  • Frontplatte Breite - 160 mm

  • Einbauhöhe - 384 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543691069

Artikelnummer

BTI374003

Herstellernummer

374003

Hersteller

BTI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Material Front:

sonstige

Frontplatte Höhe:

400 mm

Frontplatte Breite:

160 mm

Einbauhöhe:

384 mm

Einbaubreite:

149 mm

Einbautiefe:

60 mm

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera con numeri e lettere (A-I) e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Tramite tastiera è possibile effettuare chiamate agli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento); Codice alfanumerico del residente; Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramiteil software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375006.