BTICINO - BTI374001 IP - POSTO ESTERNO TASTIERA FULL - 374001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Material Front - sonstige
Frontplatte Höhe - 400 mm
Frontplatte Breite - 160 mm
Einbauhöhe - 384 mm
Packung
1 ST
EAN
8005543691021
Artikelnummer
BTI374001
Herstellernummer
374001
Hersteller
BTI
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
400 mm
Frontplatte Breite:
160 mm
Einbauhöhe:
384 mm
Einbaubreite:
149 mm
Einbautiefe:
60 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07



