Startseite

BTICINO - BTI3684GBF MULTIP POKER 4SCHUKO+INTER+SALVAF GRIGIO - 3684GBF

KopierenKopieren
BTICINO - BTI3684GBF MULTIP POKER 4SCHUKO+INTER+SALVAF GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543725887

Artikelnummer

BTI3684GBF

Herstellernummer

3684GBF

Hersteller

BTI

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

5

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Schlagfestigkeit:

IK04

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Mit Deckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

NEMA-Code:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Überstromschutz:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

Max. Anschlussleistung:

3500 W

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung des Steckers:

gerade

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Multipresa POKER con 4 prese schuko/bipasso P4, interruttore, salvafulmine e cavo 1,5m - spina salvaspazio da 16A - grigia

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie