BTICINO - BTI3684DBF MULTIPRESA 4 SCHUKO/BIP+INTER+SALVAF BIA - 3684DBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0
Packung
12 ST
EAN
8005543697290
Artikelnummer
BTI3684DBF
Herstellernummer
3684DBF
Hersteller
BTI
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-5...35 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein