Startseite

BTICINO - BTI3682D MULTIPRESA 5 SCHUKO/BIPAS SENZA CAVO BIA - 3682D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 0

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543697900

Artikelnummer

BTI3682D

Herstellernummer

3682D

Hersteller

BTI

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

5

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

nein

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

0.75 mm²

Mit Deckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Länge der Zuleitung:

0 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

NEMA-Code:

ohne

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A di colore bianco