BTICINO - BTI3680D KIT - MULTIPR 4ST TEDESC/BIPASSO+CAVO BC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen - 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0
Packung
12 ST
EAN
8012199944210
Artikelnummer
BTI3680D
Herstellernummer
3680D
Hersteller
BTI
Gehäuseform
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift)
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E)
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien)
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
0
Mit Ein-/Ausschalter
nein
FI-Schalter
nein
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal
0
Netzentstörfilter
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen
0
Anzahl der Anschlüsse USB
0
Überspannungsschutz
nein
Nennstrom
16 A
Aderquerschnitt
2.5 mm²
Mit Deckel
nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9001
Transparent
nein
Schutzart (IP)
IP20
Länge der Zuleitung
1.5 m
Direkt steckbar (ohne Leitung)
nein
Verdrehter Zentraleinsatz
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz
45°
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
multipresa Poker - 4 prese 2P+T 16A per spine tedesche e spine italiane 10A e 16A - con cavo - spina 16A - colore bianco - appendibile 110x260mm