BTICINO - BTI363811 KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMIL SPRINT NUOVA - 363811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - nein
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart Innenstation - Unterputz
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199565286
Artikelnummer
BTI363811
Herstellernummer
363811
Hersteller
BTI
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart Innenstation:
Unterputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Farbe der Außenstation:
grau
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
0
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
0
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



