Startseite

BTICINO - BTI3636DBU SLIM MULTIP 4 PRESE + 2 USB INT SAFE BIA - 3636DBU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543691496

Artikelnummer

BTI3636DBU

Herstellernummer

3636DBU

Hersteller

BTI

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Schlagfestigkeit:

IK04

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

4

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

0.75 mm²

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

NEMA-Code:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

Einsatztemperatur:

-5...35 °C

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Multipresa SLIM con 4 prese 2P+T bipasso (10/16A) e 2 prese USB tipo A da 2,4A , interruttore automatico di sicurezza SAFE, cavo 1,5m e spina salvaspazio 10A di colore bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie