BTICINO - BTI3631USGB ULTRASLIM-MULTIPRESA 10/16A INT. SAFE GR - 3631USGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543721698
Artikelnummer
BTI3631USGB
Herstellernummer
3631USGB
Hersteller
BTI
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Halogenfrei:
ja
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
5
Mit Deckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P17
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
NEMA-Code:
ohne
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Überstromschutz:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Einsatztemperatur:
-5...35 °C
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ausführung des Steckers:
gerade
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie