BTICINO - BTI3550 SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Andere Bussysteme - sonstige
Mit Vor-Ort Bedienung - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Mit Display - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199658452
Artikelnummer
BTI3550
Herstellernummer
3550
Hersteller
BTI
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Centrale per la gestione di un impianto termoregolazione con un massimo di 99 zone - nella confezione viene fornito anche il software TiThermo per la programmazione da PC - installazione a parete o in contenitori MULTIBOX.