Startseite

BTICINO - BTI3528C L.NOW - TELECOMANDO REMOTO - 3528C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Reichweite - 185 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543689981

Artikelnummer

BTI3528C

Herstellernummer

3528C

Hersteller

BTI

Funkfrequenz:

2400 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Reichweite:

185 m

Anzahl der Befehle:

4

Schutzart (IP):

IP40

Mit Funkhandsender:

ja

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

nein

Codelänge (Bit):

128

Stromversorgung:

Batterie

Mit Funkcodiergerät:

ja

Funktaster auf Putz:

ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Telecomando 4 scenari. Consente di aggiungere un telecomando wireless alla tua installazione. È dotato di 4 pulsanti per l’attivazione degli scenari 1,2,3 e 4. Gli scenari sono attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie